曜日別特売

『強硬突破!』ビス

『強硬突破!』ビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)『強硬突破!』ビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)『強硬突破!』ビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)『強硬突破!』ビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)『強硬突破!』ビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)『強硬突破!』ビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)『強硬突破!』ビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)『強硬突破!』ビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。

用途集成材などの堅い木に材質スチール
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
サイズ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17436615496781箱(435本)-4.2×30M4.2
2,0121,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
17436624496701箱(385本)-4.2×40M4.2
2,0841,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
17436633496711箱(360本)-4.2×45M4.2
2,0841,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
17436642496721箱(330本)-4.2×50M4.2
2,0841,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17436658496731箱(230本)-4.2×65M4.2
2,0121,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
17436667496741箱(180本)-4.2×75M4.2
2,0121,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17436676496751箱(115本)-4.5×90M4.5
2,0121,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54703505000496791箱(70本)---
2,0101,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1931532149671【ワケあり】1箱(360本)※理由あり(未使用・未開封)4.2×45M4.2
2,0841,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
17436606496771箱(470本)-4.2×25M4.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17436667
2020-05-24
用途: 2×4材、合板の止め
その他業種

Diyで階段や床板貼り作業等に使用。女性でもインパクトドライバーとこのスクリュー釘で打つと楽にできます。仮穴作業不要なので時間の短縮ができ満足です。木材に打ち込みやすく加工されているので一般の長さ75mmと比較したところ違いが明らかなのを実感しています。作業しやすく気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1078:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする