ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ST軸細コーススレッド 小箱
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
パシペート
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17436685
47846
1箱(1000本)
M3.3
W25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
17436694
47847
1箱(700本)
M3.3
W30
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436703
47840
1箱(600本)
M3.3
W35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436712
47841
1箱(500本)
M3.3
W40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436728
47842
1箱(600本)
M3.3
W45
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436746
47844
1箱(350本)
M3.8
W65
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436755
47845
1箱(250本)
M3.8
W75
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436764
47848
1箱(450本)
M3.8
W55
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436737
47843
1箱(250本)
M3.3
W50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください