曜日別特売

ルータービット ジューシービット

ルータービット ジューシービット - 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット - 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット - 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット - 高橋刃物工業
(1件のレビュー)

プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。
鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。
ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。

シャンク径(Φmm)12内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17344486S12×2×6×1P12261
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
17344495S12×3×12×1P123121
3,460
3,398
3,738(税込)
当日出荷
17344504S12×4×15×1P124151
3,640
3,598
3,958(税込)
当日出荷
17344513S12×4×15×2P124152
3,880
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
17344522S12×5×15×1P125151
4,040
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
17344538S12×5×15×2P125152
4,040
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
17344547S12×6×15×1P126151
4,690
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
17344556S12×6×20×2P126202
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17344495
2022-01-11
用途: 研究用試作部品の製作に,小型フライス盤で使用
ロイヤルセンシング合同会社製造業

兎に角切れ味に驚いた.ポリカやアクリル,硬質塩ビなどを切った場合,従来使っていたものではわずかにバリが残っていたが,この製品ではバリが出ない.
こんな商品があるのを知らなかった.素晴らしい.
同品種の「S12×2×6×1P」も購入したが,刃長が9mmくらいのものが欲しい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする