中川製作所
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)
100
長さ(m)
50
白色度(%)
約92
紙質
普通紙
紙厚(mm)
0.1
坪量(g/m
2
)
81.4
素材
普通紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285196
0000-208-411B
610
65-0403-79
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
17285205
0000-208-412B
914
65-0403-81
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください