中川製作所
大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙
(1件のレビュー)
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)
130
白色度(%)
約93
紙質
マットコート紙
坪量(g/m
2
)
96
素材
マット
ロール長さ(m)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285214
0000-208-921B
610
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
17285223
0000-208-922A
914
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310