大判インクジェットプリンター用紙 厚口マットコート紙

大判インクジェットプリンター用紙 厚口マットコート紙 - 中川製作所

普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。

紙厚(μm)200白色度(%)約93紙質厚口マットコート紙坪量(g/m2)152素材厚口マットロール長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172852320000-208-911A610
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
172852480000-208-912A914
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする