中川製作所
大判インクジェットプリンター用紙 フォト光沢紙
(1件のレビュー)
ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm)
189
長さ(m)
30
白色度(%)
約99
紙質
フォト光沢紙
紙厚(mm)
0.189
坪量(g/m
2
)
155
素材
光沢
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285257
0000-208-991B
610
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
17285266
0000-208-992B
914
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください