Felix Schoeller
RCフォト光沢(グロス)
染料・顔料共用、最高画質の印画紙タイプのロール紙、速乾性・耐水性にすぐれており、グラフィック・ポスター用途に最適。
坪量(g/m
2
)
190
ロール長さ(m)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
素材
紙厚(mm)
ロール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285275
FIJ 610X30.5 G2
フォト光沢紙(グロス)
0.2
610
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17285284
FIJ 914X30.5 G2
フォト光沢紙(グロス)
0.2
914
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください