曜日別特売

RCフォト半光沢(セミグロス)

RCフォト半光沢(セミグロス) - Felix Schoeller

染料・顔料共用、最高画質の印画紙タイプのロール紙、速乾性・耐水性にすぐれており、グラフィック・ポスター用途に最適。

紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)190素材フォト半光沢紙(セミグロス)ロール長さ(m)30.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17285293FIJ 610X30.5 E2610
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17285302FIJ 914X30.5 E2914
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする