セーレン
彩dex Hseries 高発色耐久クロス
高発色・高画質・高精細。屋外広告・バナー・懸垂幕・横断幕に最適。
紙厚(μm)
280
材質
ポリエステル100%
厚さ(μm)
280
紙質
高発色耐久クロス
坪量(g/m
2
)
187
素材
ポリエステル100%
ロール長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285363
HS010C/300
610
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17285372
HS010C/300
914
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください