セーレン
彩dex Hseries ポンジクロス
紙厚(μm)
130
材質
ポリエステル100%
紙質
ポンジクロス
坪量(g/m
2
)
60
ロール長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285388
HS021A/500
610
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
17285397
HS021A/500
914
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください