曜日別特売

ラミフリー スポッター

ラミフリー スポッター - 中川製作所ラミフリー スポッター - 中川製作所ラミフリー スポッター - 中川製作所ラミフリー スポッター - 中川製作所ラミフリー スポッター - 中川製作所ラミフリー スポッター - 中川製作所

紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで、三角立体POPを作成できます。
棚レールに器具なしで設置可能。標準的な棚レールの内寸28.5mmに対応。
両面テープなどによる設置も可能です。

サイズA4厚さ(mm)0.21紙質光沢坪量(g/m2)230面付2アズワン品番65-0344-61入数100枚仕上がり寸法(mm)直径90、(差し込み部分)28.5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーレーザープリンター内容量1箱(100枚)
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172854330000-302-LFS2
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする