クモコロパーFL

クモコロパーFL - 住化エンバイロメンタルサイエンスクモコロパーFL - 住化エンバイロメンタルサイエンスクモコロパーFL - 住化エンバイロメンタルサイエンスクモコロパーFL - 住化エンバイロメンタルサイエンス
(1件のレビュー)

フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。
壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。
処理はハンドスプレーで手軽にできます。
安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。
低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。
非危険物なので、運搬および保管が容易です。
クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。

対象害虫クモ類 その他不快害虫使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物
注意
※ご使用に当たっては、ラベルの説明文書を必ず読み正しくご使用ください。
※使用に際しては、保護具(メガネ・マスク等)を必ず着用し、薬剤を浴びないようにするとともに、吸い込まないように注意してください。
※淡色面への施工の際には、念のため事前に小面積で確認の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
317097561セット(2L×2本)
オープン
10,900
11,990(税込)
当日出荷
173428061セット(1800mL×2本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1734280631709756‐ クモコロパーFL 住化エンバイロメンタルサイエンス 31709756クモコロパーFL住化エンバイロメンタルサイエンス1セット(2L×2本)
10,900
税込11,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31709756
2020-08-19
用途: 外ガラスのクモ
株式会社DAISUKE SUNサービス業

大変効果があるものです。
以外と白かったです。もう少し透明に近いと良いと思いました。効果はバツグンに良いのでそれでチャラですかね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする