曜日別特売

CTI GSR(ジーエスアール)

CTI GSR(ジーエスアール) - S.M.S.Japan
(20件のレビュー)

鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。

使用場所浴室、洗面所、トイレ商品タイプ本体内容量1個(280g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173496936420C
2,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17349693
2025-03-10
用途: キッチン
サービス業

いろいろな商品を試しましたが、この商品も、綺麗になります。良かったです。

2023-12-11
用途: 浴室清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

浴室の鏡全面を、ポリッシャーで磨きました。
シャワー飛沫が常に当たる箇所は、ウロコ痕が軽く残りましたが、全体ではかなり綺麗になりました。
使用量はティースプーン1杯で済むので、家庭用なら数年分持つのでは?

1が参考にしています
対象商品 : 17349693
2024-01-31
用途: 浴室鏡やガラスの水アカウロコ取り

手作業でも普通に使えますがハンドポリッシャーと研磨剤の入っていないナイロンパッドを一緒に使えばあっという間に水アカウロコを除去出来ます。
研磨剤が入っていないのでキズをつける心配もないため安心して使えます。

対象商品 : 17349693
2023-12-29
用途: ガラスのウロコ取りに使用。
株式会社マドラスサービス業

研磨剤を使ってない商品なので安心してガラスに塗布出来るのがいいです。

対象商品 : 17349693
2023-04-03
用途: 浴室清掃やその他清掃作業
マーベルクリーンサービスサービス業

この商品は私にとっての定番商品です。
研磨剤が入っていないのに研磨剤が入っているかのような汚れ落ちで、いつも助けられています。
3Mの赤パッドとの組み合わせで最高の効果を得ています。

1が参考にしています
対象商品 : 17349693
2023-04-11
用途: 鏡のウロコとり
サービス業

鏡のウロコ落としはこれ一択ですね。
ポリッシャーの使い方に少しコツが必要かもしれませんね

1が参考にしています
対象商品 : 17349693
2022-04-07
用途: 浴室清掃
株式会社クリーンサービス自由が丘

様々なお風呂があり、汚れ方も様々ですが、
同じ様な仕上がりにしてくれる相棒です

1が参考にしています
対象商品 : 17349693
2021-11-19
用途: 自動車のガラスとボディの頑固な水垢シミの除去
その他業種

10年以上堆積した水垢シミの除去を10種類以上の専用クリーナーやポリッシャー研磨で除去しきれなかったものが、このGSRをタップリ塗り拡げて数分放置後にショップタオルで水洗い拭き取りしたらわずかに残るレベルまで落とせました。完全除去を目指す気になりました。
北米で大ヒットしているのが納得できる商品です。
唯一の願いは日本でも大量に売れて北米並みの価格に下がることです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする