アクアパッド 140mm×230mm
GSR・EZクリーン用に開発した専用のパッドです。
ポリウレタン製で、研磨材を使っていないので素材に傷をつけません。
耐久性に非常に優れており、コスト削減にもつながります。
折り曲げて使用したり、丸く切ってハンドポリッシャーにつけてお使いいただくことも出来ます。
厚さ7mmのしっかりとした大判サイズなので手に馴染みやすく、汚れをしっかり落とすことが出来ます。
すすぎも簡単で作業効率が上がります。
柔軟性があり潰れにくい特殊なスポンジです。クタクタにならず、ファブリックパッド(白パッド等)の約10倍長持ちします。
強く擦ってもステンレスや鏡、ガラス等に傷を付けないので、従来のパッドの繊維によって付いてしまう細かい傷の悩みを解消します。
繰り返し使えるので非常に経済的です。ハウスクリーニングの方にお勧めです。
寸法(mm)140×230
タイプGSR・EZクリーン専用パッド
材質ポリウレタン
厚さ(mm)7
適合用途玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え対応
内容量1枚
注意
酸性のクリーナーと一緒に使用すると、傷みやすいので注意してご使用ください。幼児の手の届くところに置かないでください。
ゴーグルやアイグラスなどで目を保護してください。
目に入った時は直ちに洗い流してください。
刺激などの異常が現れた時は眼科専門医に診断を受けてください。
手袋などを使用し皮膚に付かないように注意してください。
使用後には十分に手を洗ってください。
ご使用後は必ずしっかりとフタを閉めてください。
開封後1年以内で使用して下さい。
直射日光の当たる場所や、高温の所には保管しないでください。