曜日別特売

土よせくわ よせ太郎

土よせくわ よせ太郎 - ドウカン土よせくわ よせ太郎 - ドウカン土よせくわ よせ太郎 - ドウカン土よせくわ よせ太郎 - ドウカン土よせくわ よせ太郎 - ドウカン

利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。
絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。

用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。全長(mm)1480柄長さ(mm)1350刃幅(mm)180トラスコ品番770-0326質量(kg)約1内容量1本
注意
※販売時の刃先は「中央」にセットしています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346665DK901
7,140
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする