曜日別特売

精密バイス

精密バイス - NEOTEC(榮製機)精密バイス - NEOTEC(榮製機)精密バイス - NEOTEC(榮製機)精密バイス - NEOTEC(榮製機)精密バイス - NEOTEC(榮製機)精密バイス - NEOTEC(榮製機)精密バイス - NEOTEC(榮製機)精密バイス - NEOTEC(榮製機)

SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。
ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ)
PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全11種類を絞り込む
最大口開き(mm)
質量(kg)
口幅(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
質量(kg)
直角度(mm)
平行度(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17345886PV-20200.30.002以内0.002以内25
62,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345895PV-20A(溝なし)200.30.002以内0.002以内25
55,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345904PVW-30N301.20.002以内0.002以内55
85,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345913PV-35N350.60.002以内0.002以内37
74,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345922PV-50N501.00.002以内0.002以内45
88,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345938PV-75N7530.002以内0.002以内65
116,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345947PV-75LDN(深アゴバイス)759.30.003以内0.003以内100
206,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345956PVE-D100N1007.10.003以内0.003以内100
187,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345965PV-100N1004.40.002以内0.002以内75
145,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345974PV-120N1207.20.003以内0.003以内90
182,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17345983PV-150N15010.70.003以内0.003以内120
216,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする