精密4連バイス

精密4連バイス - NEOTEC(榮製機)精密4連バイス - NEOTEC(榮製機)

放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。
ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。
スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。

直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346157EPV-404 4レン4030153.5
246,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63334724EPV-604 4レン6045207.5
295,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17346166EPV-804 4レン80553015.5
399,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
17346175EPV-404SU 4レン ステンレス4030153.5
290,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17346184EPV-604SU 4レン ステンレス6045207.5
301,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63334733EPV-804SU 4レン ステンレス6045207.5
513,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする