曜日別特売

精密サインバイス

精密サインバイス - NEOTEC(榮製機)精密サインバイス - NEOTEC(榮製機)精密サインバイス - NEOTEC(榮製機)

高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。
0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。
ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。

直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346193SNV-50V501222.87550
205,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
17346202SNV-80V801707.19380
274,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17346218SNV-80L801707.49380
274,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする