NEOTEC(榮製機)
研削音 検出器
フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。
治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。
機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
仕様
(レベルメーター)LEDデジタル表示
付属品
加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター
寸法(mm)
(アンプ)165×140×6
質量(kg)
0.5
センサータイプ
圧縮型、(感度)80PC/G
AC電源アダプタ(V)
6(400mA)
出力(mW)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17346306
GSR-30
圧縮型加速度センサー
単三電池4本/AC100V
¥
253,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください