曜日別特売

微調式ワイヤーカットバイス

微調式ワイヤーカットバイス - NEOTEC(榮製機)微調式ワイヤーカットバイス - NEOTEC(榮製機)微調式ワイヤーカットバイス - NEOTEC(榮製機)

マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。
WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。
WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。

直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
最大ワーク質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63334776WPV-60AJ1.66010101
282,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346446WPV-100AJ4.210019.5304
345,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
17346437WPV-150AJN4.915022507
396,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする