NEOTEC(榮製機)
ワイヤーカットバイス
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。
左右両勝手使用可能。
直角度(mm)
0.002以内
平行度(mm)
0.002以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17346473
WPV-120T
7.2
120
45
45
¥
313,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346482
WPV-150N
4.0
150
22
50
¥
279,000
¥
278,800
¥
306,680
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346498
WPV-100N
3.0
100
22
45
¥
237,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください