NEOTEC(榮製機)
微調式ワイヤーカットパレット(右勝手)
厚さ(mm)
22
質量(kg)
4.3
直角度(mm)
0.002以内
アゴの深さ(mm)
80
平行度(mm)
0.002以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ワーク質量(kg)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17346507
WP-160AJR
¥
280,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください