NEOTEC(榮製機)
ステンレス製ワイヤーカット割出台
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
(センター)50
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3~30
目盛
360°(1度毎に固定可能)
貫通穴径(Φmm)
21(面板30)
割出数
24分割(15°ピッチ±15秒)
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17346516
WX-30 (ワイヤカットワリダシダイ)
¥
485,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください