曜日別特売

ダンパーナット付きセンター

ダンパーナット付きセンター - ケイテック
仕様ダンパーナット、高速回転、レギュラー寸法I(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346936NAR-NO 3153.0100001028-
55,620
53,900
59,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
17346945NAR-NO 5241.065001640-
85,000
79,900
87,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
17346954NAR-NO 5 チョウコウツキ241.06500164035
109,080
109,000
119,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする