ケイテック
ダンパーナット付きセンター
仕様
ダンパーナット、高速回転、スリム
寸法I(mm)
-
寸法h(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17346963
NAS-NO 4
200
8500
13
32
-
¥
63,180
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17346972
NAS-NO 5
246
6500
16
40
-
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17346988
NAS-NO 4 チョウコウツキ
200
8500
13
32
30
¥
81,540
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください