曜日別特売

ダンパーナット付きセンター

ダンパーナット付きセンター - ケイテック
仕様ダンパーナット、中速回転、レギュラー寸法I(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17347033NUR-NO 316048001024-
40,370
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347042NUR-NO 420138001331-
43,450
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17347058NUR-NO 523834001640-
62,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347067NUR-NO 6338.518003065-
180,950
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347076NUR-NO 3 チョウコウツキ1604800102420
57,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347085NUR-NO 4 チョウコウツキ2013800133125
63,250
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347094NUR-NO 5 チョウコウツキ2383400164035
88,550
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする