曜日別特売

ライブセンター

ライブセンター - ケイテック
仕様高速回転、スリム寸法H(mm)-寸法I(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17347252ADS-NO 31621000028-44
50,760
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347268ADS-NO 4200850032-50
57,780
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347277ADS-NO 5246650040-60
79,060
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347286ADS-NO 4 チョウコウツキ2008500323050
72,360
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347295ADS-NO 5 チョウコウツキ2466500403560
98,280
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする