曜日別特売

ライブセンター

ライブセンター - ケイテック
仕様中速回転、レギュラー寸法H(mm)-寸法I(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-内容量1本
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17347347USR-NO 3160480024-31
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17347356USR-NO 4201380031-41
35,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17347365USR-NO 5238340040-46
52,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17347374USR-NO 6338.5180065-70.5
172,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347383USR-NO 3 チョウコウツキ1604800242031
45,650
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347392USR-NO 4 チョウコウツキ2013800312541
50,050
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347408USR-NO 5 チョウコウツキ2383400403546
72,050
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする