曜日別特売

ライブセンター

ライブセンター - ケイテック
仕様中速回転、スリム寸法H(mm)-寸法I(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17347417USS-NO 3165480024-36
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347426USS-NO 4207380031-47
35,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347435USS-NO 5247340040-55
52,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347444USS-NO 3 チョウコウツキ1654800242536
45,650
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347453USS-NO 4 チョウコウツキ2073800313047
50,050
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17347462USS-NO 5 チョウコウツキ2473400403555
72,050
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする