曜日別特売

電気たこ焼き器(平面プレート付き)

電気たこ焼き器(平面プレート付き) - HOME SWAN電気たこ焼き器(平面プレート付き) - HOME SWAN電気たこ焼き器(平面プレート付き) - HOME SWAN

たこ焼と平プレートの2枚セット。
プレートは着脱式だから丸洗いOK!
あつあつのたこ焼が20個焼けます。
ちょっとした調理に便利な平プレート付き。
かんたんレシピ付き。

穴数20材質(樹脂部)ポリプロピレン質量(g)(たこプレートセット)1200、(平プレートセット)975消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×255×80プレートアルミダイキャストフッ素樹脂塗装電源コード(m)1.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346744SNT-80
8,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする