レーザーマスタープレミアム

レーザーマスタープレミアム - Y'sGODレーザーマスタープレミアム - Y'sGODレーザーマスタープレミアム - Y'sGOD
付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本レッド使用温度範囲(℃)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本本体寸法(mm)110×127×189.5光源可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±5°制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直140/水平110光出力(mW)2.5以下
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
照射ライン
種別
本体質量(kg)
使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17348363PM-6-W1セットたち線4本(正面:背面縦・左右側面縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイントフルセット0.98約4時間(縦・横使用時)
151,600
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
17348336PM-61台たち線4本(正面:背面縦・左右側面縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイント本体のみ0.98約4時間(縦・横使用時)
120,600
取扱い終了
17348345PM-6-T1セットたち線4本(正面:背面縦・左右側面縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイント三脚付0.98約4時間(縦・横使用時)
130,600
取扱い終了
17348354PM-6-J1セットたち線4本(正面:背面縦・左右側面縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイント受光器付0.98約4時間(縦・横使用時)
141,600
取扱い終了
17348372PM-41台たち線2本(正面縦・左側縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイント本体のみ0.97約5時間(縦・横使用時)
90,300
取扱い終了
17348388PM-4-T1セットたち線2本(正面縦・左側縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイント三脚付0.97約5時間(縦・横使用時)
100,300
取扱い終了
17348397PM-4-J1セットたち線2本(正面縦・左側縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイント受光器付0.97約5時間(縦・横使用時)
110,300
取扱い終了
17348406PM-4-W1セットたち線2本(正面縦・左側縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨汁ポイントフルセット0.97約5時間(縦・横使用時)
121,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする