アクアグリーンレーザー LDR-6

アクアグリーンレーザー LDR-6 - Y'sGODアクアグリーンレーザー LDR-6 - Y'sGOD

ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。
赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。
今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。
バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。

付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグルアクアグリーン&ブラック使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)本体寸法(mm)Φ115×195本体質量(kg)0.92発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色光源可視光半導体レーザー波長(nm)515(緑)自動補正範囲±3°使用時間約5時間制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54台座寸法(mm)Φ120レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2/7.5m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直120/水平110光出力(mW)2.5以下
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17348415LDR-61台本体のみ
242,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
17348424LDR-6-T1セット三脚付
252,000
取扱い終了
17348433LDR-6-J1セット受光器付
263,000
取扱い終了
17348442LDR-6-W1セットフルセット
273,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする