曜日別特売

ROOK14 MINI2

ROOK14 MINI2 - リンレイ

業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。
誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。

幅(mm)(スクイジー)440質量(kg)64(バッテリー含む)連続使用時間1時間30分仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブルタイプ手押し式タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載清掃能力(m2/h)640パッド235N(24kg)アズワン品番64-8885-11内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17349483882176
799,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする