クエン酸トイレクリーナー

クエン酸トイレクリーナー - ペンギンワックス

クエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石を分解し、トイレの汚れを効果的に落とします。
食品添加物にも使用されるクエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸は成分解性に優れ環境や素材に対して安心で安全なクリーナーです。
適度な粘度がある液なので、垂れにくく垂直面も効率よく洗えます。シトラスの香り配合により、作業を快適に行えます。
除菌剤配合により、トイレを清潔に保ちます。
生分解性に優れる為、浄化槽に排水されるトイレにも安心してご使用いただけます。(標準使用量では、浄化槽機能に悪影響を及ぼしません)

用途トイレボウルの洗浄。便器周り、洗面台の洗浄。タイル床の洗浄。使用場所トイレ商品タイプ業務用液性酸性トラスコ品番469-3973香りシトラス使用量(トイレボウル1個当たり)20~30mL、(便器周り・洗面台)10~20倍希釈液を使用、(タイル床)1m2あたり/5倍希釈液約30mL繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(18L)
注意
※化学床材全般、銅・鉄・アルミニウム、真ちゅうなどの金属製品、大理石・テラゾー、モルタル仕上げ面などには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173495786462
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする