ペンギンワックス
自動床洗浄機My16Bセット品(サイクルバッテリー(My16B用)
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)
16
本体質量(kg)
42
清掃幅(集塵幅)(mm)
410
連続使用時間
90分
仕様
(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)
(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m
2
/h)
700
パッド
20kg圧
内容量
1台
注意
※ナイロンブラシは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17349614
9292
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください