曜日別特売

ストーンコーナー補強テープ

ストーンコーナー補強テープ - 開伸
(5件のレビュー)

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。
プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。
プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。
折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。
表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。
適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。
施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。
石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。
厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。
石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。
石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。
1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。
食品衛生上有害な成分はありません。

用途下地補強用幅(mm)55長さ(m)50厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1734968474210
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17349684
2021-08-26
用途: 塗装作業時
TAKE PHOTOサービス業

石膏ボードのコーナー部分のジョイント部分、塗装前に使用しました。バラで長尺の物に比べて薄くて目立たない様に思います。取扱も簡単ですが、もう少しテープの粘着が強ければ嬉しいです。貼り方が悪いのかもしれませんが場所によって少し浮いてしましました。

2が参考にしています
対象商品 : 17349684
2021-04-12
用途: 石膏ボード コーナー
オルネドフォイユ卸売・小売業

しっかりコーナーに付けれる反面、もう少し薄いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17349684
2018-05-08
用途: 壁紙の下地作り
サービス業

標準的だと思います。個人的には、もっとカチッと形状維持してほしいですが。値段的にも手頃で、良いのかなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17349684
2016-08-25
用途: PBの突合せコーナー部の塗装の下地処理に使用
建設業・工事業

使い勝手は問題なく、コーナー補強に使用しましたが、粘着面の事前清掃をしっかりしないと、剥がれて浮き上がってくることがあった。粘着強度がもう少し強いと施工性がアップできる。

2が参考にしています
対象商品 : 17349684
2016-02-02
用途: 内装の下地処理

初めて使用しましたが、使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする