曜日別特売

高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック

高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック - 3M(スリーエム)高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック - 3M(スリーエム)高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック - 3M(スリーエム)高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック - 3M(スリーエム)高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

1日5分間1600回の漂白をしてもネットはダメージを受けません。やぶれや毛羽立ち、型崩れが少なく長持ちします。扁平フィラメント(PET)とファイバー(PP)のコンビネーションで汚れを効率的に落とします。

適合用途食器洗い種類ネットスポンジ材質(ネット)ポリエステル、ポリプロピレン(スポンジ)抗菌ウレタンスポンジ寸法(mm)160×80×35繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173509879300 YEL 10Pイエロー469-1768
5,388
4,398
4,838(税込)
当日出荷
173509969300 PIN 10Pピンク469-1776
5,388
4,398
4,838(税込)
当日出荷
173510059300 BLU 10Pブルー469-1784
5,388
4,398
4,838(税込)
当日出荷
173510149300 GRE 10Pグリーン469-1792
5,388
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17350987
2022-03-07
用途: 食品機械の清掃
株式会社海祥卸売・小売業

他社同等品と比較して非常に耐久性が高く、機械の角などをこすっても摩耗などがほとんどない。食品機械の洗浄には適していると思う。

対象商品 : 17351005
2021-07-04
用途: HACCP対応食品工場内での番重洗浄
卸売・小売業

各社、HACCP対応のスポンジが出ていますが、現状一番耐久度があるように思えます
所詮、消耗品ではありますので、中のスポンジ劣化が次亜塩素消毒等で劣化してきますが
周りのカバーの耐久度が強いです、現状この商品継続使用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする