コトコ
スピードストッパー 16mm
機械を使わずに手軽に荷造りができます。
再使用ができ、経済的にも優れております。
ほどける結び方もあります。
締め直しが簡単にできます。
使う貴方のアイデア製品です。(充分機能を生かしてご使用下さい。)
用途
梱包用バンド留め具
材質
PP
寸法(mm)
16
色
ナチュラル
引張強度(kg)
80
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17420926
K-0003
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください