固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260

固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260 - カートン

新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。

総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン高さ(mm)(ステージ)326形式(鏡体)双眼変倍本体質量(kg)約5作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED照明、透過照明:なしベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず)ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ)鏡体機能傾斜角45度・360度回転式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17408405M366226
206,850
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする