タイルカーペット PIXEL プレーン

タイルカーペット PIXEL プレーン - 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL プレーン - 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL プレーン - 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL プレーン - 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL プレーン - 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL プレーン - 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL プレーン - 川島織物セルコンタイルカーペット PIXEL プレーン - 川島織物セルコン

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。
デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。
【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。
【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。

シリーズPIXEL寸法(mm)500×500材質(パイル)ポリプロピレン100%形状レベルループパイルケース質量(kg)約20パイル長(mm)3.5材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布工法市松貼り(推奨)防炎性能試験番号EO 910056制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)全厚(mm)6.5内容量1箱(16枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17408764KD0581KD0581
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408773KD0582KD0582
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408782KD0583KD0583
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408816KD0587KD0587
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408834KD0589KD0589
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408843KD0590KD0590
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408868KD0593KD0593
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408886KD0595KD0595
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408895KD0596KD0596
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408904KD0597KD0597
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408913KD0598KD0598
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408798KD0584KD0584
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408807KD0585KD0585
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408825KD0588KD0588
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408852KD0591KD0591
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17408877KD0594KD0594
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする