100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40

100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 - SUZUKID(スズキッド)

工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。
約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。
安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。
200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。
直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。

用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等定格使用率(%)60トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付内容量1台
注意
※コンプレッサーは別売です。
※コンプレッサは、0.2~0.3MPa(AC100V)0.4~0.5MPa(AC200V)エアー流量100L/minクラスを使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17407748APC-40
277,100
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SUZUKIDプラズマ切断機 エスパーダ40
この動画は、4が参考にしています。
スター電器製造 スズキット エスパーダ40 APC-40
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする