SUZUKID(スズキッド)
ヴィクトロン130
一人でも持ち運べる大きさと重さ。
軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。
急速充電回路内蔵2時間で充電完了。
溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
定格使用率(%)
10~30
切替方式
(電流)2段階
周波数(Hz)
50/60
定格出力電流(A)
130
定格入力(kVA)
1.0
冷却方式
強制空冷
適合溶接棒(mm)
Φ2.0~3.2
定格負荷電圧(V)
DC26.5
定格出力電圧(V)
DC36(最大25A)
充電方式
準定電力+定電圧方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17407802
SBV-130
¥
265,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください