理研オプテック
オーバーグラス
オーバーグラスのスタンダードモデル
メガネの上からでも使用可能
仕様
耐衝撃性、メガネ併用
機能
メガネ併用可能
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
PC樹脂一体成形
質量(g)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489212
No.21
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください