オーバーグラス RS-80BF

オーバーグラス RS-80BF - 理研オプテックオーバーグラス RS-80BF - 理研オプテック
(1件のレビュー)

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
伸縮角度調整機能付きでフィット性抜群
額にやさしいソフトパット付

仕様曇り止めレンズ、角度調整、メガネ併用、伸縮調整機能防曇加工、伸縮角度調整可形状一眼型レンズ色クリア質量(g)42規格JIS規格品材質(フレーム)ナイロンアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489298No.29
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17489298
2017-11-16
用途: 清掃作業
製造業

曇らない。長い時間かけていると小さな水滴のようなものがつく。めがねをかけている人は、めがねが曇ってしまうので、めがねの曇り止めが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする