曜日別特売

保護メガネ S-980VF

保護メガネ S-980VF - 理研オプテック保護メガネ S-980VF - 理研オプテック

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
ずれ落ちを軽減する超軽量タイプ

レンズ色クリア規格JIS規格品材質(フレーム)ポリカーボネート仕様曇り止めレンズ形状一眼型質量(g)22加工硬化処理機能防曇加工、軽量アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489307No.30防曇加工、軽量22
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする