理研オプテック
ゴーグル
側面の視野を確保できる球面形状
曇り止め加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様
曇り止めレンズ、耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能
曇り止め加工
形状
ゴーグル型
質量(g)
83
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
PVC
アイピース
PC樹脂、表面ハードコートコート、裏面曇り止めコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489325
No.61
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください