ゴーグル M10C-VF

ゴーグル M10C-VF - 理研オプテックゴーグル M10C-VF - 理研オプテック

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)

仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)82規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489386No.68
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする