曜日別特売

ゴーグル Mー40

ゴーグル Mー40 - 理研オプテックゴーグル Mー40 - 理研オプテック

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
超硬防曇加工の軽量タイプ
通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)

仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)65規格JIS規格品材質(フレーム)エラストマーアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489404No.70
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする