ゴーグルM10C-VF(ベンチナシ)

ゴーグルM10C-VF(ベンチナシ) - 理研オプテックゴーグルM10C-VF(ベンチナシ) - 理研オプテック
(1件のレビュー)

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
石綿ばく露対策用密閉型ゴーグル
アスベストレベル3・ダイオキシンレベル1対応
感染症対策ゴーグル

仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)82規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489413No.71
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17489413
2020-04-30
用途: 診療所の診察
医療法人大植医院医療・福祉・介護関連業

マスクと併用すると、やはり曇ります。曇り止めは必要です。ただし、バンドタイプなおで、眼鏡タイプより締め付けの調節はしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする